{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNGA 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KBN35M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255617 ME | |
EAN/GTIN | 4960664544011 | |
Číslo výrobcu | TBA01457 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNGA 120408, KBN35M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
75,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Prevedenie rezných hrán | ME | M | G |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Typ | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |