{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNGA 120404 | |
| Gatunek | KBN05M | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Oznaczenie producenta | CNGA120404S01225ME | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,9 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNGA 120404 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,2 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,2 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 200 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,1 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KBN05M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 10 g |
| Numer artykułu | 255608 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664598892 | |
| Numer producenta | TBN01456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |