Drejevendeskærsplatte CNGA 120404, CBN (0°)

Art.-nr.: 255608 ME
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse CNGA120404S01225ME KBN05M
Basisform rombisk
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 12,9 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 12,9 mm
Skærepladediameter 12,7 mm
Hjørneradius 0,4 mm
Hjørnevinkel 80 grader
ISO-kode CNGA 120404
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse KBN05M
Belægning MEGACOAT
Type KBN05M
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter CN1204042N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CN1204042N
Beskrivelse, skæreplade CNGA 120404
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255608 ME
EAN/GTIN 4960664598892
Producentnummer TBN01456
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.