CNGA 120404, KBN05M, Tip: ME

Št. art.: 255608 ME
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst KBN05M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov ME
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255608 ME
EAN/GTIN 4960664598892
Številka proizvajalca TBN01456

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge;pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNGA 120404, KBN05M, Tip: ME

CNGA 120404, KBN05M, Tip: ME

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
75,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120404 CNMA 120404 CNGA 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Zvrst KBN05M BUX220 BU7220
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico