Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNGA 120404, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255608 ME
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 248,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 873,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky CNGA 120404
Typ KBN05M
Řezný materiál BN
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak MEGACOAT
Toleranční třída G
Označení výrobce CNGA120404S01225ME
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNGA 120404
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu ap, max 0,2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce KBN05M
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255608 ME
EAN / GTIN 4960664598892
Číslo výrobce TBN01456
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.