{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNGA 080408 | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Gatunek | BU7220 | |
| Materiał ostrza | CBN | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
| głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 140 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 3 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 255478 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895486 | |
| Numer producenta | 255478 G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |