{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | netinka | |
| Drėgnas, maks. | netinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | ribotai tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | trikampio formos | |
| Plati pjovimo plokštė | 8,7 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 8,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 8,7 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 12,7 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| reguliuojamas kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 1,5 mm | |
| ISO-Code | WNGA 080408 | |
| Drožlialaužio modelis | AM | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | BU7220 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | BU7220 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WNGA080408 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | WNGA080408 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WNGA 080408 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 255478 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895486 | |
| Gamintojo numeris | 255478 G | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |