Rezalna obračalna ploščica za struženje WNGA 080408, CBN (0°)

Št. art.: 255478 G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Mokro min. neprimerno
Mokro maks. neprimerno
Suha obdelava primerno
Olje pogojno primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika trikotno
Širina rezalne plošče 8,7 mm
Debelina rezalne ploščice 4,76 mm
Dolžina rezalne plošče 8,7 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 8,7 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče 12,7 mm
Radij kota 0,8 mm
Kotnik 80 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Nastavljiv kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji prekinjeno
Dolžina rezil, omejena 1,5 mm
Koda ISO WNGA 080408
Izvedba lomilca odrezkov AM
Rezalni material BN
Odrezovalna skupina H (trdi materiali)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca BU7220
Prevleka neprevlečeno
Zvrst BU7220
Debelina rezalne plošče 4,76 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WNGA080408
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 WNGA080408
Opis rezalne plošče WNGA 080408
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 3 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material kaljeno jeklo (H)
Tolerančni razred G
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve vpenjanje
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 3 kos
Masa 10 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255478 G
EAN/GTIN 4045197895486
Številka proizvajalca 255478 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno s 3 rezili.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.