Zestaw noży, prawe, Wielkość chwytu: 32mm

Nr art.: 255120 32
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 334,74 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
kod ISO uchwytu PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
Długość całkowita L 170 mm
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma Werksnorm
Liczba elementów 2 szt.
Wysokość chwytu h 32 mm
Szerokość chwytu b 32 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 40 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..; DN.. 1506..
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255120 32
EAN / GTIN 4062406609412
Numer producenta 255120 32