{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Cod ISO Suport | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15 | |
| Lungimea totală L | 170 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 40 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Standard | Werksnorm | |
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Înălţimea cozii h | 32 mm | |
| Lăţimea cozii b | 32 mm | |
| Formă piatră | pătrată | |
| Lungimea capului L1 | 40 mm | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire exterioară | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 255120 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609412 | |
| Număr producător | 255120 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |