{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| kod ISO uchwytu | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15 | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Wysokość chwytu h | 25 mm | |
| Szerokość chwytu b | 25 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka L1 | 33 mm | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 255120 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406383107 | |
| Numer producenta | 255120 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |