{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Držák | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| ISO kód držáku | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15 | |
| Celková délka L | 170 mm | |
| Šířka funkce L4 | 40 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Norma | Werksnorm | |
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Výška stopky h | 32 mm | |
| Šířka stopky b | 32 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 40 mm | |
| Postupy obrábění | vnější soustružení | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 255120 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609412 | |
| Číslo výrobce | 255120 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |