Garnitura držača za tokarenje 25 mm

Artikl br.: 255120 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena desni
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Rezervni dio 259981 9
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255120 25
EAN / GTIN 4062406383107

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi