Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 255120 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Nastavit cenu 25 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Směr řezu Pravořezný
ISO kód držáku PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15
Celková délka L 150 mm
Šířka funkce L4 32 mm
Typ stopky 4hran
Norma DIN ISO 5610
Počet přepážek 2 ks
Výška stopky h 25 mm
Šířka stopky b 25 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy L1 33 mm
Postupy obrábění vnější soustružení
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1606..; DN.. 1506..
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255120 25
EAN / GTIN 4062406383107
Číslo výrobce 255120 25