Adapter do toczenia, rowkowania i odcinania

Nr art.: 2550155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2550155
EAN / GTIN 7291075166293
Numer producenta 2550155
Numer L L23920 1627

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,76 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 45,7 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,76 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45,7 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm