• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 4L-T20 Adapter zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2550155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2550155
EAN / GTIN 7291075166293
Herstellernummer 2550155
L-Nummer L23920 1627

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm