HGPAD 4L-T20 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2550155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2550155
EAN / GTIN 7291075166293
Réf. fabricant 2550155
Article hors catalogue L23920 1627

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm