• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 2550133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MODULAR-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 14 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 40,5 mm
Wysokość h1 32 mm
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550133
EAN / GTIN 7291075173314
Numer producenta 2550133
Numer L L23920 1499

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 40,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 88 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 58 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 40,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MODULAR-GRIP" Zobacz wszystkie