{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MODULAR-GRIP | |
| Globina reza maks. | 20 mm | |
| Premer vboda min. | 100 mm | |
| Premer vboda maks. | 200 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 45,5 mm | |
| Višina | 32 mm | |
| Širina zareze | 6 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | 2550118 | |
| EAN/GTIN | 7291075173499 | |
| Številka proizvajalca | 2550118 | |
| L-število | L23920 2896 |