HFPAD 6R-100-T20 Adaptateurs pour usinages frontaux.

Réf.: 2550118
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 20 mm
Diamètre de gorge min. D1 100 mm
Diamètre de gorge max. D2 200 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 45,5 mm
Hauteur h1 32 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2550118
EAN / GTIN 7291075173499
Réf. fabricant 2550118
Article hors catalogue L23920 2896

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 200 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 100 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm