{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Oznaczenie producenta | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kod ISO | WNMG 080408 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 5,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,8 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 5,5 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 150 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 380 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,15 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,6 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 252121 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075329261 | |
| Numer producenta | 5567523 |