Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 252121 IC8250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
430 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WNMG 080408-M3P IC8250
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 8,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
ISO kód WNMG 080408
Hloubka řezu max. ap max 5,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak CVD
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Označení řezné destičky WNMG 080408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 252121 IC8250
EAN / GTIN 7291075329261
Číslo výrobce 5567523

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.