{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC8250 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M3P | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252121 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329261 | |
Gyártó száma | 5567523 |