Płytka skrawająca do toczenia WNMG 080404, do obróbki średniej

Nr art.: 252068 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,82 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 8 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WNMG 080404
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 105 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252068 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018807
Numer producenta 252068 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro