GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 252068 HB7010-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,02 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,85 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 8 mm
Durchmesser Schneidplatte 12,7 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code WNMG 080404
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 6 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 105 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252068 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018807
Herstellernummer 252068 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal