Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080404, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 252068 HB7010-2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,80 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    11,50 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7010-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,3 mm - 4 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 440 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 252068 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018807
Broj proizvođača 252068 HB7010-2