Plaquita de corte de torneado WNMG 080404, para mecanizado medio

Número de artículo: 252068 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    11,42 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    9,52 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica forma triangular
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 8 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO WNMG 080404
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 105 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 252068 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018807
Número del fabricante 252068 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados