• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251802 HB7130-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    370,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    308,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
970 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky VNMG 160404
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VM
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,6 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód VNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 240 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7130-2
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VNMG 160404
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VN1604042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251802 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765040
Číslo výrobce 251802 HB7130-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty