{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | TNMG 160404 | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné desky L | 16,5 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | TNMG160404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Provedení lamače třísek | PG | |
| Řezný materiál | HC | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-M20 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PV720 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Typ | PV720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TN1604042N | |
| Označení řezné destičky | TNMG160404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 6 ks | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | 10 ks |
| Katalogové číslo | 251582 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664725427 | |
| Číslo výrobce | TLD06250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |