{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | TNMG 160404 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16,5 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 16,5 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 60 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | TNMG160404 | |
| Diamètre du trou de fixation | 3,81 mm | |
| Exécution brise-copeaux | PG | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-M20 | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | P10 | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | P10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PV720 | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Nuance | PV720 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | TN1604042N | |
| Désignation de la plaquette | TNMG160404 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Possibilité de réaffûtage | non | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 6 pc. | |
| Poids | 8 g | |
| Sommaire | 10 pc. |
| Référence article | 251582 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664725427 | |
| Réf. fabricant | TLD06250 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |