Rubber Metal Buffers, waisted/with female thread and screw , d1=40 mm / l1=25 mm

Nr art.: 25151.0141
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 25151.0141
EAN / GTIN 4030618724841
Numer producenta 25151.0141
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Can be used for the elastic mounting of motors, compressors, pumps, etc.
Thanks to their tapered shape, these buffers dampen lateral forces better than cylindrical rubber-metal buffers.
The hardness is 55 ±5° Shore A. Other Shore hardnesses (40 ±5° Shore A and 70 ±5° Shore A) are available on request.

Material
Support disc
  • Steel, electro-galvanised, passivated
threaded bushing
  • Steel, electro-galvanised, passivated
Base body
  • Natural rubber (NR), black
screw
  • Steel, electro-galvanised, passivated
Notes
Under pressure load, dimension d3 does not exceed diameter d1.