Butée en caoutchouc-métal, cintrée/avec filetage intérieur et vis, d1=40 mm / l1=25 mm

Réf.: 25151.0141
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 25151.0141
EAN / GTIN 4030618724841
Réf. fabricant 25151.0141
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Utilisable pour le montage élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc.
Grâce à leur forme cintrée, ces tampons amortissent mieux les forces latérales que les tampons cylindriques en caoutchouc-métal.
La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés Shore (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Matériau
Rondelle d’appui
  • Acier, galvanisé, passivé
douille filetée
  • Acier, galvanisé, passivé
corps de base
  • Caoutchouc naturel (NR), noir
vis
  • Acier, galvanisé, passivé
Remarques
En cas de contrainte de compression, la cote d3 ne dépasse pas le diamètre d1.