Gumovo-kovový tlumič, zúžený/s vnitřním závitem a šroubem, d1=40 mm / l1=25 mm

Artiklové číslo: 25151.0141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 25151.0141
EAN / GTIN 4030618724841
Číslo výrobce 25151.0141
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Lze použít pro elastické uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.
Díky zúženému tvaru jsou u těchto tlumičů boční síly lépe tlumena ve srovnání s válcovými gumovo-kovovými tlumiči.
Tvrdost je 55 ±5° Shore A. Další tvrdosti Shore (40 ±5° Shore A a 70 ±5° Shore A) na vyžádání.

Materiál
Podložka
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná
závitová vložka
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná
základní těleso
  • Přírodní kaučuk (NR), černý
šroub
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná
Poznámky
Při tlakovém zatížení nesmí rozměr d3 překročit průměr d1.