Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para el acabado

Número de artículo: 251472 CA6525
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma triangular
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 16,5 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO TNMG160404
Diámetro del orificio de fijación 3,81 mm
Modelo de rompevirutas MQ
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M25
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas M25
Material de corte, denominación del fabricante CA6525
Recubrimiento CVD
Clase CA6525
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TN1604042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TN1604042N
Designación plaquita de corte TNMG160404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 16,2 g
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 251472 CA6525
EAN / GTIN 4960664513185
Número del fabricante TJV06276
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados