• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251472 CA6525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 6 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky TNMG160404
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek MQ
Označení výrobce TNMG160404MQ CA6525
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 10 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce CA6525
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TN1604042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 16,2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251472 CA6525
EAN / GTIN 4960664513185
Číslo výrobce TJV06276
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty