Oprawka PSSNR 45°, do płytek skrawających SN.., prawa

Nr art.: 251112 16/12
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
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSSNR/L 1616H12
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 20
Dźwigienka 259015 2
Śruba do dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251112 16/12
EAN / GTIN 4045197954442
Numer producenta 251112 16/12