{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 16 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Držiak ISO-kód | PSSNR/L 1616H12 | |
| vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1204.. | |
| Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm | |
| Podložka | 259031 20 | |
| Klinok | 259015 2 | |
| Skrutka klinku | 259018 2 | |
| Súprava pružín | 259044 2 | |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 251112 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197954442 | |
| Číslo výrobcu | 251112 16/12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |