{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 12 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | PSSNR/L 1616H12 | |
| geschikte wisselplaat | SN.. 1204.. | |
| Functiebreedte L4 | 20 mm | |
| Koplengte L1 | 26 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 20 | |
| Kniehefboom | 259015 2 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 2 | |
| Verenset | 259044 2 | |
| Set verende stiften | 259047 2 | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 251112 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197954442 | |
| Nummer fabrikant | 251112 16/12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |