Płytka skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki średniej

Nr art.: 250762 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,81 € / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,01 € / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 337 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sorte Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Forma di base Rombico
Larghezza inserto 15 mm
Spessore inserti 6,35 mm
Lunghezza inserti 15 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 15 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Angolo al vertice 55 grado
Angolo di spoglia superiore 22 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Codice ISO DNMG 150608
Diametro foro di fissaggio 5,16 mm
Esecuzione del rompitruciolo SM
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Rivestimento TiCN
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto DNMG 150608
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 DNMG150608
Designazione inserto DNMG 150608
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 4 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P)
Classe di tolleranza M
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Arrotondato (E)
Condizione di taglio continuo
Peso 19 g
Contenuto 1 pz.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250762 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515017107
Numer producenta 250762 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal