Klucz do świec zapłonowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 20,8 mm ∙ 13/16″

Nr art.: 2505-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2505-2
EAN / GTIN 4000896016266
Numer producenta 2505-2
Numer L L60140 319
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Wymiana świec zapłonowych przy rozstawie klucza 20,8 / 13⁄16″
  • Regulacja długości w zakresie od 137,5 do 157,5 i 197,5 mm
  • gumowa opaska mocująca
  • Miary amerykańskie
  • Napęd z rowkiem kulkowym
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 20.8 mm ∙ 13⁄16″
  • Wymiary / Długość: 197,5 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 29 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 16 mm
  • Waga netto (kg): 0,27 kg
  • Do obsługi ręcznej