Cheie pentru bujii de aprindere

Cod articol.: 2505-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2505-2
EAN / GTIN 4000896016266
Număr producător 2505-2
L-Număr L60140 319
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Schimbarea bujiilor cu 20,8 / 1316″ deschidere a cheii
  • Lungime reflabilă de la 137,5 la 157,5 și 197,5 mm
  • Cauciuc de prindere
  • Dimensiuni americane
  • Acționare cu canelură cu bilă
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiuni / lungime: 197.5 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 29 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg
  • Pentru acționare manuală