Chiave per candele di accensione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 20.8 ∙ 197.5 mm

Codice art.: 2505-2
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2505-2
EAN / GTIN 4000896016266
Codice del produttore 2505-2
Numero-L L60140 319
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sostituzione di candele di accensione con 20,8 / 1316″ larghezza chiave
  • Regolabili in lunghezza da 137,5 a 157,5 e 197,5 mm
  • Gomma di tenuta
  • Misure americane
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 197.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 29 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 16 mm
  • Peso netto (kg): 0.27 kg
  • Per utilizzo manuale