Tændrørsnøgle

Art.-nr.: 2505-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2505-2
EAN/GTIN 4000896016266
Producentnummer 2505-2
L-nummer L60140 319
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udskiftning af tændrør med 20,8 / 13nøgle til16
  • Længde justerbar fra 137,5 til 157,5 og 197,5 mm
  • Holdegummi
  • Amerikanske dimensioner
  • Kør med kuglerille
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 20,8 mm ∙ 13til16
  • Mål / længde: 197,5 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 29 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 16 mm
  • Nettovægt (kg): 0,27 kg
  • Til manuel betjening