Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250271 IC6015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
613 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120408
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów M3M
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta CNMG 120408-M3M IC6015
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania ap 5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 300 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,17 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC6015
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNMG 120408
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CNMG 120408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250271 IC6015
EAN / GTIN 7291075305678
Numer producenta 5510240

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.