{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,85 mm | |
Laji | IC6015 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | M3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,17 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | CNMG 120408-M3M IC6015 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250271 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305678 | |
Valmistajan numero | 5510240 |