Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para el acabado

Número de artículo: 250271 IC6015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
595 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte CNMG 120408
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento CVD
Clase de tolerancia M
Serie ISOTURN
Denominación del fabricante CNMG 120408-M3M IC6015
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Código ISO CNMG 120408
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte ap, máx. 5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 300 m/min
Avance, mín. fz 0,17 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,5 mm/rev.
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo

Identificación y clasificación

Número de artículo 250271 IC6015
EAN / GTIN 7291075305678
Número del fabricante 5510240

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.