Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120404, do obróbki średniej

Nr art.: 250156 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,17 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,12 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 689 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 12,7 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 22 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120404
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Powłoka TiAlN
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNMG 120404
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250156 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015806
Numer producenta 250156 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro