• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär CNMG 120404, för medelfin bearbetning

Art-nr.: 250156 HB7010-2
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    133,36 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    111,17 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 438 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7010-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,3 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250156 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515015806
Tillverkarens nummer 250156 HB7010-2