Plaquita de corte de torneado CNMG 120404, para mecanizado medio

Número de artículo: 250156 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    9,63 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,02 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.754 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica forma cuadrangular
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 22 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO CNMG 120404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Recubrimiento TiAlN
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CNMG 120404
Designación plaquita de corte CNMG120404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 250156 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015806
Número del fabricante 250156 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados