{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 12,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 12 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 12,7 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 22 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | CNMG 120404 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010-2 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CNMG 120404 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CNMG120404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); hitzebeständige Superlegierungen (S); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 250156 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015806 | |
| Herstellernummer | 250156 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |